Referenties
Portwest:PW365YBRXXL
Rubix:A0391568
EAN:5036108333738



Productdetails : PORTWEST JACK 3-IN-1 PW365 HI-VIS GEEL/ZWART MT XXL
Het PW3 3-in-1 jack is een uitstekende keuze voor werknemers die waarde hechten aan veelzijdigheid en functionaliteit. Het jack is een volledig klasse 3 waterdichte jack met hoge zichtbaarheid en een afneembaar sweatshirt met ritssluiting dat op zichzelf kan worden gedragen. De geborstelde binnenkant houdt warmte vast en houdt de drager behaaglijk, terwijl het duurzame 300D oxford geweven buitenmateriaal beschermt tegen wind en regen. Slimme functies zijn onder meer meerdere opbergmogelijkheden, afneembare capuchon en printtoegang voor personalisatie.
The PW3 3-in-1 jacket is an excellent choice for workers who value versatility and practicality. The jacket features a full class 3 high visibility waterproof jacket and a detachable zip sweatshirt which can be worn on its own. The brushed back interior traps warmth and keeps the wearer cosy while the durable 300D oxford weave outer material protects against wind and rain. Clever features include multiple storage options, Detachable hood and print access for customisation.
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,92 excl. BTW
/ stuk
€ 137,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen