MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-660 HV ORANJE MT 4XL
MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00516-660-14-4XL
Rubix:22823379
EAN:5708628013628

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-660 HV ORANJE MT 4XL
Fluorescerend, met reflecties. Waterafstotend. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Deelbare rits. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend materiaal.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend materiaal.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1640 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | nee |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,80 excl. BTW
/ stuk
€ 232,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen