PORTWEST JACK 5-IN-1 PW367 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XL
PW3 Hi-Vis ademend 5-in-1 Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW367OBRXL
Rubix:A0391190
Fabrikant:PW367OBRXL
EAN:5036108354993

Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 PW367 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XL
Blijf zichtbaar, comfortabel en beschermd met dit uitstekende 5-in-1 ademende jack. Dit slim ontworpen kledingstuk is in hoge mate aanpasbaar aan alle seizoenen en uiteenlopende werkomstandigheden voor multifunctioneel gebruik. Het buitenjack heeft meerdere zakken met ruimte voor je telefoon, sleutels of handschoenen, terwijl het waterdichte binnenjack een gewatteerde voering heeft voor maximale warmte en comfort
Stay visible, comfortable and protected with this superb 5-in-1 breathable jacket. This cleverly designed garment is highly adaptable to all seasons and a variety of working conditions for multi-functional use. The outer jacket has a multi-pocket solution with a dedicated space for your phone, keys or gloves while the inner waterproof jacket has padded lining for maximum warmth and comfort.
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,76 excl. BTW
/ stuk
€ 193,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen