TRICORP WERKJAS MULTINORM 403015 FLUO GEEL/INKT BL MT 5XL
Werkjas Multinorm Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403015FluoryellowInk5XL
Rubix:A0357341
EAN:8718326008281






Productdetails : TRICORP WERKJAS MULTINORM 403015 FLUO GEEL/INKT BL MT 5XL
Beschermende kleding is verplicht wanneer er op de werkvloer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Multinorm kleding biedt uitkomst wanneer u beschermd moet worden tegen meerdere risico's. Deze multinorm werkjas heeft een regular fit en is vervaardigd uit 74% katoen, 25% polyester en 1% uit andere vezels. Door de twill weving is deze jas erg sterk. De jas biedt bescherming tegen hitte en vlammen (EN ISO 14116:2015), vloeibare chemicalien (EN13034:2005 + A1:2009), spatten van las- en aanverwante werkzaamheden (EN11611:2015) en thermische gevaren van een elektrische vlamboog (IEC 61482-2). Tevens is de werkjas EN 1149-5:2018 gecertificeerd. Het product voorkomt daardoor het ontstaan van vonken die explosies kunnen veroorzaken. De bicolor werkjas is EN ISO 20471 gecertificeerd, waardoor de drager in gevaarlijke situaties (zowel bij dag, schemer als nacht) meer opvalt. Deze jas is toegevoegd aan het assortiment voor professionals die veelal binnen werken. De multinorm jas heeft een ergonomische pasvorm en een prettig draagcomfort. Combineer deze jas met onze multinorm werkbroek voor een moderne look met een dynamische belijning. De multifunctionele zakken zorgen voor voldoende opbermogelijkheden. Bovendien is dit artikel industrieel wasbaar t/m 75 graden celsius volgens de norm EN ISO 15797.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 74% katoen / 25% polyester / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,05 excl. BTW
/ stuk
€ 154,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
