PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S

PW3 Hi-Vis gewatteerd Jack

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW371OBRS
Rubix:A0391180
Fabrikant:PW371OBRS
EAN:5036108306770
PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maats
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK WATTINE PW371 HI-VIS ORANJE/ZWART MT S


Dit doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis gewatteerd jack is voorzien van Pro Reflecterende striping voor betere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenzijde in combinatie met de lichtgewicht Insulatex thermische isolatie zorgen voor een ultrazacht, waterresistente oplossing voor buiten gebruik. Het jack is voorzien van de Ezee zip ritssluiting en zakken met rits.
PW3 Hi-Vis Baffle Jas, PW371, Oranje/Zwart, Maat S

Sterke punten

Deze doordacht ontworpen PW3 Hi-Vis Baffle heeft HiVisTex Pro reflecterende tape voor grotere bewegingsvrijheid. De polyester ripstop buitenlaag in combinatie met lichte Insulatex thermische isolatie biedt een ultrazachte, waterbestendige oplossing voor buitenkleding. Slimme kenmerken zijn onder meer Ezee zip sluiting en met rits afsluitbare zakken voor veilige opberging.

Duurzame, ademende, winddichte en waterbestendige stof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maats
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Gewicht170 g/m²
Materiaal100% polyester ripstop (shell, 85g); contrast: 94% polyester/6% elastan gelamineerd op 100% polyester micro polar fleece (150g); voering: 100% polyamide (190g); vulling: 100% polyester wadding/insulatex (170g)
Hoge zichtbaarheidja
97,15 excl. BTW
/ stuk
117,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Klasse EN20471