HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT XS
HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50337404EZP--XS
Rubix:A0270478
EAN:8718649093735



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50337404 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT XS
Verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak, 1 borstzak met klep, mouwen met steldrukkers, reflectieband op schouders, verlengd rugpand, rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 450 g/m² |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 1/4 satijnbinding | 450 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,29 excl. BTW
/ stuk
€ 117,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
