PORTWEST POLOSHIRT LM T184 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 5XL
PW3 Hi-Vis Poloshirt Langemouw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:T184OBR5XL
Rubix:A0380122
Fabrikant:T184OBR5XL
EAN:5036108304226



Documenten
Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM T184 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 5XL
Gemaakt van premium ademend Katoen Comfort Doek in combinatie met HiVisTex Pro Striping. Dit lange mouw poloshirt biedt comfort en bewegingsvrijheid. Het is voorzien van een lusje aan de voorzijde, ideaal voor pen of bril en is voorzien van een borstzak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen / 45% polyester, knit 175g; ademend cotton comfort; hivistex pro reflectietape |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ stuk
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen