TRICORP POLOSHIRT LM VERKEERSREGELAAR 203002 OR/GE MT L
TRICORP POLOSHIRT LM VERKEERSREGELAAR 203002 OR/GE
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:203002OranYellowL
Rubix:22172392
EAN:8718326087231

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM VERKEERSREGELAAR 203002 OR/GE MT L
Dit poloshirt verkeersregelaar is EN ISO 20471:2013 klasse 3 gecertificeerd. Het product is vervaardigd uit 50% Cooldry Polyester en 50% Polyester met een doekgewicht van 180 gr/m2 en biedt bescherming tegen de zon door een UPF 40+.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,81 excl. BTW
/ stuk
€ 48,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
