PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV ORANJE MT XXL
PW3 softshell jas met hoge zichtbaarheid
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW375BKOXXL
Rubix:A0391578
EAN:5036108351398



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV ORANJE MT XXL
De PW3 klasse 1 softshell met hoge zichtbaarheid heeft een fris, modern ontwerp en een stijlvolle, eigentijdse snit. Hoogwaardige, ademende, waterafstotende en winddichte 3-laags stof en een groot aantal praktische functies maken het een essentiële oplossing voor een reeks professionals. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt er gegarandeerd voor dat de drager zich onderscheidt van de massa.
The PW3 hi-vis class 1 softshell is characterised by its modern, fresh design and contemporary stylish fit. The high quality 3-layer breathable, water resistant and windproof fabric along with multiple practical features ensure this is a must-have solution for a range of working professionals. HiVisTex Pro reflective tape is guaranteed to make the wearer stand out from the crowd.
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,96 excl. BTW
/ stuk
€ 89,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen