PORTWEST SHIRT HI-VIS PW312 LM ORANJE/ZWART MT 4XL

PW312 - PW3 Hi-Vis T-Shirt Klasse 1 L/S

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW312OBR4XL
Rubix:A0617749
Fabrikant:PW312OBR4XL
EAN:5036108391066
PORTWEST SHIRT HI-VIS PW312 LM ORANJE/ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat4xl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SHIRT HI-VIS PW312 LM ORANJE/ZWART MT 4XL


Het PW3 Class 1 T-shirt met lange mouwen is gemaakt van eersteklas Cotton Comfort-stof en HiVisTex Pro-strepen, en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde ontwerp. Dit lichtgewicht, stijlvolle en ademende T-shirt is de ideale keuze voor extra bescherming tegen vuil.

Features

  • Vochtafvoerende en ademende stof om de drager warm, koel en droog te houden
  • Hoog katoengehalte voor comfort
  • Zijsplitten voor extra comfort
  • Snoedelkraag
  • Ontworpen met een comfortabele pasvorm
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Heat-bonded gesegmenteerde reflecterende strepen voor extra zichtbaarheid
  • Stof met UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten.
  • Certificaat CE
  • * Geregistreerd Europees gemeenschapsmodel


Buitenstof:

55% Katoen, 45% Polyester, gebreid 175g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat4xl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurzwart
Klasse EN204711
31,56 excl. BTW
/ stuk
38,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat