SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X25

PZ schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFPZ4,5X25EFA2-50
Rubix:08260113
Fabrikant:7995245 25
EAN:4043377184047
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X25


SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7995
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4,5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 13,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Metrische diameter