SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT EDPM RING 16MM CV2 9504 5,5X50MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI5,5X50EFA2CV2
Rubix:A0834066
Fabrikant:95042B655 50
EAN:4043377254917

Productdetails : SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT EDPM RING 16MM CV2 9504 5,5X50MM
SPARTEX RVS A2BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM CV2 9504 5,5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,75 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 275,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
