SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X40
PZ schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFPZ4,5X40EFA2-50
Rubix:08260116
Fabrikant:7995245 40
EAN:4043377184085

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X40
SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7995 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm