Referenties
Sandvik Coromant:QI-NG-0300-0003-TF 1125
Rubix:A0436984
Fabrikant:7937610
EAN:7323225414470


Technische samenvatting
| Type plaatje | qi-ng-0300-0003-tf 1125 |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NG-0300-0003-TF 1125
CoroCut® QI, inzetgereedschap voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | qi-ng-0300-0003-tf 1125 |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | 1125 |
| Radius | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 120,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen