NORTON LAMELLENSTIFT QUANTUM SG 80X50X6 R928 P40
QUANTUM - Spindelflapwielen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261154340
Rubix:A0175046
EAN:8711479995163

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT QUANTUM SG 80X50X6 R928 P40
Lamellenslijpwielen passen zich aan ingewikkelde vormen en contouren aan. Ze zijn ontworpen om een consistente afwerking te leveren met een uniforme snijsnelheid en slijten gelijkmatig en zonder residu af, waardoor er steeds nieuw schuurmateriaal vrijkomt.
Flap Wheel - Norton QUANTUM - 80x50mm x6mm SK(C) Gr40
Sterke punten
The best choice for use on stainless steel, inconels, chromium cobalt, titanium and extremely hard materials
Aggressive cut removes defects quickly and effectively
Additional supersize layer minimises heat build-up on the workpiece for a cooler cut and longer life
CERAMIC ALUMINIUM OXIDE grain for greatest durability, longest life on tough applications and stainless steel
Aggressive cut removes defects quickly and effectively
Additional supersize layer minimises heat build-up on the workpiece for a cooler cut and longer life
CERAMIC ALUMINIUM OXIDE grain for greatest durability, longest life on tough applications and stainless steel
Toepassingen
Blending
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 40 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Lengte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 199,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen