STARLOCK FABORY BORGRING 10 MM
Quick System Borgring Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:62282.100.002
Rubix:08633159
EAN:8715492884527

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 18,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : STARLOCK FABORY BORGRING 10 MM
Quick System Borgring Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 18,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,13 mm |
| Type | extern |
| Norm | DIN 6799 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,97 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 27,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen