MILWAUKEE SHOCKWAVE HAAKSE SCHROEF ACCESSOIRESET 11-DLG
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY haakse schroef accessoire
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471274
Rubix:A0497160
EAN:4058546289027




Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SHOCKWAVE HAAKSE SCHROEF ACCESSOIRESET 11-DLG
De haakse schroef accessoire is een handig apparaat voor schroeven en boren in beperkte, moeilijk bereikbare gebieden.
Slagvast: geschikt voor gebruik met de nieuwste 12V en18V slagschroevendraaiers en accuboormachines.
Interne SHOCK ZONE en geavanceerd tandwielontwerp voor uitstekende krachtoverbrenging en slagvastheid.
Voor alle 1/4″ Hex aandrijf- en booraccessoires.
Zeer compact ontwerp: slechts 36 mm hoog en een ware hoek van 90° voor toegang tot besloten ruimtes.
Ergonomische rubberen greep voor veilig en comfortabel gebruik.
Pakket bevat 1 x rechte hoek accessoire en 10 x 25 mm schroefbits.
Slagvast: geschikt voor gebruik met de nieuwste 12V en18V slagschroevendraaiers en accuboormachines.
Interne SHOCK ZONE en geavanceerd tandwielontwerp voor uitstekende krachtoverbrenging en slagvastheid.
Voor alle 1/4″ Hex aandrijf- en booraccessoires.
Zeer compact ontwerp: slechts 36 mm hoog en een ware hoek van 90° voor toegang tot besloten ruimtes.
Ergonomische rubberen greep voor veilig en comfortabel gebruik.
Pakket bevat 1 x rechte hoek accessoire en 10 x 25 mm schroefbits.
Sterke punten
•The right angle attachment is a useful device for screwdriving or drilling applications in restricted, difficult to reach areas
Impact rated: suitable to use with latest 18V impact drivers as well as cordless drill drivers
Internal SHOCK ZONE™ and advanced gear design for excellent power transmission and impact durability
For all 1/4" Hex driving and drilling accessories
Very compact design: only 36 mm in height and a true 90° angle to allow access into confined spaces
Ergonomic rubber overmold for secure and comfortable handling
Pack contains 1 x right angle attachment and 10 x 25 mm screwdriving bits
Impact rated: suitable to use with latest 18V impact drivers as well as cordless drill drivers
Internal SHOCK ZONE™ and advanced gear design for excellent power transmission and impact durability
For all 1/4" Hex driving and drilling accessories
Very compact design: only 36 mm in height and a true 90° angle to allow access into confined spaces
Ergonomic rubber overmold for secure and comfortable handling
Pack contains 1 x right angle attachment and 10 x 25 mm screwdriving bits
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | haakse bevestiging |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,82 excl. BTW
/ stuk
€ 34,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden