Referenties
Facom:R.11/32
Rubix:10103671
EAN:3148510509006



Productdetails : FACOM DOP 1/4" 6-KANT R.11/32
A ["]: 1/2d [mm]: 17,7d1 [mm]: 17,7H3 [mm]: 10L [mm]: 22L1 [mm]: 10,006-kant [mm]: 6[g]: 24,50
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref R.40U).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x12x12 mm |
| Gewicht verpakking | 15 g |
| Aansluiting | 11/32 '' |
| Diameter | 13,2 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Gewicht | 14,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen