Referenties
Gedore:19 SK 24
Rubix:10019430
Fabrikant:2225980
EAN:4010886932711

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL KORT 24MM - 19 SK 24
• met buitenzeskant-aandrijving 18,95 mm
• voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK
• aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen
• GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd
Dopsleutel kort 24 mm met buitenzeskant-aandrijving 18,95 mm voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 151 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,37 excl. BTW
/ stuk
€ 22,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
