Referenties
Facom:R.8
Rubix:10103841
EAN:3148510505800




Productdetails : FACOM DOP 1/4 6 KANT 8MM R.8
De Facom R 1/4" metrische 6-kantdop is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van precisie en duurzaamheid. Deze dop combineert prestaties met veiligheid en is uitgerust met het OGV®-profiel, dat zorgt voor een versterkte krachtoverdracht en tegelijkertijd de bouten en moeren beschermt. Dankzij de hoogglans verchroomde afwerking is dit onderdeel betrouwbaar, praktisch en eenvoudig te identificeren, zelfs in een drukke werkplaatsomgeving.
Kenmerken:
De Facom R dop biedt de perfecte balans tussen krachtige aandraaiing en respect voor de bevestigingsstukken. Het gepatenteerde OGV®-profiel optimaliseert de krachtoverdracht en vermindert het risico op beschadiging van moeren. De nauwkeurige uitvoering wordt versterkt door de hoogglans verchroomde afwerking, die extra corrosiebestendigheid biedt en het reinigen vergemakkelijkt. Deze dop is uitsluitend geschikt voor handmatig gebruik en niet ontworpen voor slagmoersleutels of slagschroevendraaiers, waardoor deze ideaal is voor precisiewerk. Om optimale opslag en toegankelijkheid te garanderen, kan dit product worden opgeborgen in een handdopset (referentie R40E).
Specificaties:
• Productlengte: 22 mm
• Afwerking: hoogglans verchroomd
• Geschikt voor slagmoersleutel: nee
• Geschikt voor slagschroevendraaier: nee
• Magnetisch: nee
• 1.000 V isolatie: nee
• Vonkvrij: nee
• Bevestigd: nee
Normen:
Deze dop voldoet aan:
• ISO 1711-1: algemene eisen voor handdoppen en handaccessoires (afmetingen, mechanische sterkte, markeringen)
• ISO 2725-1: specificaties voor afmetingen en prestaties van handdoppen met vierkante aandrijving
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een bekend Frans merk voor professioneel gereedschap. Het bedrijf ontwerpt en produceert innovatief en robuust gereedschap voor onderhoud, de auto-industrie, de industrie en luchtvaart. Met meer dan 100 jaar expertise stelt Facom prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid centraal en biedt het meer dan 10.000 producten aan.
Kenmerken:
De Facom R dop biedt de perfecte balans tussen krachtige aandraaiing en respect voor de bevestigingsstukken. Het gepatenteerde OGV®-profiel optimaliseert de krachtoverdracht en vermindert het risico op beschadiging van moeren. De nauwkeurige uitvoering wordt versterkt door de hoogglans verchroomde afwerking, die extra corrosiebestendigheid biedt en het reinigen vergemakkelijkt. Deze dop is uitsluitend geschikt voor handmatig gebruik en niet ontworpen voor slagmoersleutels of slagschroevendraaiers, waardoor deze ideaal is voor precisiewerk. Om optimale opslag en toegankelijkheid te garanderen, kan dit product worden opgeborgen in een handdopset (referentie R40E).
Specificaties:
• Productlengte: 22 mm
• Afwerking: hoogglans verchroomd
• Geschikt voor slagmoersleutel: nee
• Geschikt voor slagschroevendraaier: nee
• Magnetisch: nee
• 1.000 V isolatie: nee
• Vonkvrij: nee
• Bevestigd: nee
Normen:
Deze dop voldoet aan:
• ISO 1711-1: algemene eisen voor handdoppen en handaccessoires (afmetingen, mechanische sterkte, markeringen)
• ISO 2725-1: specificaties voor afmetingen en prestaties van handdoppen met vierkante aandrijving
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een bekend Frans merk voor professioneel gereedschap. Het bedrijf ontwerpt en produceert innovatief en robuust gereedschap voor onderhoud, de auto-industrie, de industrie en luchtvaart. Met meer dan 100 jaar expertise stelt Facom prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid centraal en biedt het meer dan 10.000 producten aan.
Sterke punten
• OGV®-profiel voor krachtig aandraaien zonder de moeren te beschadigen
• Hoogglans verchroomde afwerking voor optimale corrosiebestendigheid
• Geschikt voor handmatig precisiewerk
• Compatibel met R40E handdoppensets voor geordende opslag
• Hoogglans verchroomde afwerking voor optimale corrosiebestendigheid
• Geschikt voor handmatig precisiewerk
• Compatibel met R40E handdoppensets voor geordende opslag
Toepassingen
De Facom R 1/4" metrische 6-kantdop wordt aanbevolen voor handmatig precisiewerk in de industrie, elektromechanisch onderhoud en reparatiewerkplaatsen. Deze dop is bijzonder geschikt voor sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, industriële apparatuur en algemene mechanica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x11x11 mm |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Gewicht | 11,5 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
