MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT 5MM 4932478312
¼˝ Chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478312
Rubix:A0839093
Fabrikant:4932478312
EAN:4058546345037

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT 5MM 4932478312
¼″ Dop - 14mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
