FACOM DOP 1/4INCH 12 KANT 11MM R.11E

R.E - Doppen 1/4" 12-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:R.11E
Rubix:10103675
EAN:3148510510484
FACOM DOP 1/4INCH 12 KANT 11MM R.11E
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Diameter15,8 mm
Lengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/4INCH 12 KANT 11MM R.11E


A [mm]: 5,5d [mm]: 11,2d1 [mm]: 8,8H3 [mm]: 4,80L [mm]: 22L1 [mm]: 4,8012-kant [mm]: 12[g]: 8,40

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Afmeting verpakking (D x B x H)21x15x15 mm
Gewicht verpakking21 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter15,8 mm
Lengte22 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht19,4 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,20 excl. BTW
/ stuk
3,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden