FACOM DOP 1/4" 12-KANT LANG R.9/32EL
R.EL - Doppen 1/4" lang dunwandig 12-kant, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.9/32EL
Rubix:10102006
EAN:3148510510835



Productdetails : FACOM DOP 1/4" 12-KANT LANG R.9/32EL
A ["]: 11/32d [mm]: 12,0d1 [mm]: 12,5L [mm]: 50L1 [mm]: 9,712-kant [mm]: 12[g]: 25
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Hoog prestatieniveau geschikt voor de luchtvaart.• Dunwandig voor een betere toegankelijkheid.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 51x11x11 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Aansluiting | 9/32 '' |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 17 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,22 excl. BTW
/ stuk
€ 11,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
