FISCHER KOZIJNSCHROEF FFSZ 7.5X92 T30 MET CILINDERKOP 532910
Raamkozijnschroef FFSZ
Zie technische informatieReferenties
Fischer:532910
Rubix:A0416511
Fabrikant:FFSZ 7,5 x 92
EAN:4048962219975

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
Productdetails : FISCHER KOZIJNSCHROEF FFSZ 7.5X92 T30 MET CILINDERKOP 532910
De economische speciale schroef voor de raammontage
• Economische schroefmontage zonder pluggen• Voor alle massieve en holle bouwmaterialen• Snelle seriemontage door de geringe boorgatdiameter van 6 mm• Spanningsvrije en duurzame bevestiging van het raamkozijn. Doorlopend draad voorkomt het aantrekken van het raamkozijn• Krachtbesparende montage: speciaaldraad vermindert inschroefkrachtenDe fischer raamkozijnschroef FFSZ (tot 302 mm lengte) met cilinderkop is een speciale schroef voor de economische montage van houten raamkozijnen zonder pluggen. Het ift Rosenheim bevestigt een bijzondere geschiktheid voor het bevestigen van kunststoframen in baksteenmetselwerk. De geringe boorgatdiameter van 6 mm en het inschroeven van de schroef zonder reiniging van het boorgat maken een efficiënte seriemontage mogelijk. Het hoog-laagdraad aan de schroefpunt evenals de freesribben verminderen het inschroefmoment en maken een krachtbesparende montage mogelijk. Het doorlopende speciaaldraad voorkomt het aantrekken van het raamkozijn tegen de ondergrond. Daarmee wordt dit trek- en spanningsvrij in het bouwmateriaal bevestigd.Functie:• Boorgat- en inschroefdiepten voor verschillende bouwmaterialen volgens tabel in acht nemen• Aanbevolen voor verzonken montage in houtprofielen• Voor de montage van kunststof- en aluminiumprofielen wordt de platkopschroef aanbevolen
Sterke punten
• Schroefmontage zonder plug voor een economische verwerking• De geringe boorgatdiameter van 6 mm maakt een efficiënte seriemontage mogelijk• Het doorlopende schroefdraad maakt een trek- en spanningsvrije bevestiging van het kozijn aan de ondergrond mogelijk• Het hoog-laag schroefdraad aan de schroefpunt evenals extra freesribben verminderen het inschroefmoment en maken een krachtbesparende montage mogelijk• Volgens ift Rosenheim geschikt voor de bevestiging van kunststoframen in baksteenmetselwerk
Toepassingen
• Raamkozijnen van hout, kunststof en aluminium• Deurkozijnen• Houten balken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Bekleding | galvanisch verzinkt |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





