SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X70/42MM

Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFPZ4X70PFA4-50
Rubix:A0828812
Fabrikant:9050440 70/42
EAN:4043377205377
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X70/42MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X70/42MM


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X70/42MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
16,88 excl. BTW
/ 200 stuks
20,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse