Referenties
KTR:RADEX N 60 ST 55H7
Rubix:A0911707
Fabrikant:710605005500

Productdetails : KTR RADEX-N 60 ST NAAF 1.0 55MM DIN6885
KTR RADEX-N stalen lamellenkoppeling is een terugslag-vrije, torsiestijve en onderhoudsvrije volledig stalen koppeling. De lamellen die uiterst stijf zijn in de draairichting, worden gemaakt van zeer sterk roestvrij veerstaal en geven compensatie voor hoge verplaatsingen met lage herstelkrachten. De RADEX-N volledige stalen versie kan gebruikt worden in aandrijvingen met temperaturen tot 280 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2080 g |
| Type | radex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 60 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
