REXNORD VIVA V215M NAAF 55MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:732152555M1C
Rubix:A0499243
Fabrikant:10403525

Productdetails : REXNORD VIVA V215M NAAF 55MM
Rexnord V Serie Compressie Bushed Style-Taper-Lock (HTL) Naven maat V290 met een buitendiameter van 6,50 inch voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 215 |
| Gewicht | 4,61 kg |
| Koppel | 622 N.m |
| Naaflengte | 63,75 mm |
| Buitendiameter | 112,8 mm |
| Afwerking | staal |
| Spiebaan | 16 x 4,3 mm js9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,16 excl. BTW
/ stuk
€ 382,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
