Referenties
Iscar:GRIP 4004Y IC908
Rubix:20754288
Fabrikant:6291277

Technische samenvatting
| Type plaatje | groove-turn utility inserts (grip) |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | tialn |
Productdetails : ISCAR RADIAAL/AXIAAL STEEK-WISSELPL GRIP 4004Y IC908 6291277
Iscar GRIP 4004Y IC908 steekwisselplaatje met TiAlN-coating voor groef/turn-toepassingen. Dubbelzijdige uitvoering voor buiten-, binnen- en axiale bewerking (CW 4 mm, RE 0,4 mm).
Toepassingen
Groove-Turn and Parting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | groove-turn utility inserts (grip) |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | tialn |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 2,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen