SKF RNU 2210 ECNRJ CILINDERLAGER BUITENRING
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, EC-design SU-lagers. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:RNU 2210 ECNRJ
Rubix:03800127
Fabrikant:47012
EAN:7316570670134

Productdetails : SKF RNU 2210 ECNRJ CILINDERLAGER BUITENRING
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 449,8 g |
| Binnendiameter | 59,5 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,57 excl. BTW
/ stuk
€ 51,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
