SKF BC1 0312 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:BC1-0312
Rubix:03476615
EAN:7316570448443



Productdetails : SKF BC1 0312 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,47 excl. BTW
/ stuk
€ 58,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden