SKF NNU 4926 B/SP/C3/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Radiaal cilinderrollager met meerdere rijen, met uitzondering van nokrollen
Zie technische informatieReferenties
SKF:NNU 4926 B/SPC3W33
Rubix:03475021
Fabrikant:14704
EAN:7316577723062

Productdetails : SKF NNU 4926 B/SP/C3/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De tweerijige cilinderlagers van de SKF Super-precision serie zijn ontworpen voor de zwaarste radiale belastingen in toepassingen met hoge toerentallen. Dankzij de demonteerbare constructie en het geïntegreerde smeersysteem kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in compacte constructies met hoge cyclussnelheden.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• B: messing kooi met dubbele kamconstructie, standaard SKF-uitvoering
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen (maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5, rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, zeer geringe rondloopafwijking)
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling
• W33: omtreksgroef en drie smeergaten in de buitenring
Kenmerken:
SKF lagers van deze serie combineren een hoog radiaal draagvermogen met een zeer hoge stijfheid in een bijzonder compacte constructie. Deze compacte opbouw maakt lichtere mechanische ontwerpen mogelijk zonder concessies te doen aan de belastbaarheid. De tweerijige rolconfiguratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. De SP-nauwkeurigheidsklasse is ontworpen voor toepassingen waarbij rondloopafwijkingen rechtstreeks invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct.
De messing kooi met dubbele pijpconstructie stabiliseert de rollen bij hoge toerentallen en ondersteunt een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel tussen de rollende elementen. Daarnaast helpt deze constructie de warmteontwikkeling tijdens continubedrijf te beperken. De buitenring met drie schouders zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding, terwijl axiale verplaatsing mogelijk blijft. De binnenring, zonder schouders, is volledig demonteerbaar ten opzichte van de overige lagercomponenten, wat montage aanzienlijk vereenvoudigt, vooral wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen.
Onderhoud:
Dankzij de W33-uitvoering kan dit lager zonder demontage van smeermiddel worden voorzien via een centraal smeersysteem. Dit vereenvoudigt de planning van nasmeerintervallen binnen preventieve onderhoudsprogramma’s.
Voor toepassingen met hoge toerentallen en de SP-nauwkeurigheidsklasse wordt doorgaans een vet met een lage basisviscositeit of oliesmering aanbevolen om wrijvingsverliezen te beperken.
De C3 verhoogde speling compenseert thermische uitzettingen tijdens bedrijf en beperkt het risico op interne voorspanning. Monitoring van de bedrijfstemperatuur blijft aanbevolen, vooral bij frequente starts of sterke toerentalvariaties.
Een toename van het geluidsniveau of trillingen wijst doorgaans op degradatie van het smeermiddel, verontreiniging of beginnende slijtage. Periodieke trillingsanalyse wordt aanbevolen in hoogprecisietoepassingen.
Belangrijkste voordelen:
• De compacte doorsnede beperkt de radiale inbouwruimte en vergemakkelijkt integratie in constructies met beperkte beschikbare ruimte
• De demonteerbare constructie versnelt montage en demontage, vooral bij strakke passingen
• De W33-uitvoering maakt integratie in centrale smeersystemen mogelijk en vereenvoudigt gepland onderhoud
• De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een uiterst hoge rotatieprecisie, met directe invloed op oppervlaktekwaliteit bij verspanende toepassingen
• De C3 verhoogde speling beschermt de interne geometrie tijdens thermische cycli en verlengt de levensduur
• De messing kooi met dubbele pijpconstructie beperkt geluidsontwikkeling en stabiliseert het lagergedrag bij hoge toerentallen
Toepassingen:
SKF-lagers van deze serie worden voornamelijk toegepast in installaties waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de proceskwaliteit. Spindels van CNC-machinegereedschappen, zoals freesmachines, draaibanken en slijpmachines, vormen het meest directe toepassingsgebied. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert hierbij minimale rondloopafwijkingen, met een rechtstreeks meetbare invloed op de toleranties van bewerkte onderdelen.
In industriële transmissies worden deze lagers toegepast op assen met snel roterende tandwielen. De C3 speling helpt vervormingen onder dynamische belasting te beperken, terwijl de W33-uitvoering eenvoudige integratie in centrale smeersystemen mogelijk maakt.
Ook installaties in de papierindustrie, druktechniek en de energiesector maken gebruik van dit type lager wanneer hoge radiale belastingen gedurende lange bedrijfsperioden optreden. In al deze toepassingen helpt de axiale bewegingsvrijheid van de NNU-configuratie differentiële thermische uitzettingen tussen as en lagerhuis doeltreffend op te vangen.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring
• B: messing kooi met dubbele kamconstructie, standaard SKF-uitvoering
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen (maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5, rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, zeer geringe rondloopafwijking)
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling
• W33: omtreksgroef en drie smeergaten in de buitenring
Kenmerken:
SKF lagers van deze serie combineren een hoog radiaal draagvermogen met een zeer hoge stijfheid in een bijzonder compacte constructie. Deze compacte opbouw maakt lichtere mechanische ontwerpen mogelijk zonder concessies te doen aan de belastbaarheid. De tweerijige rolconfiguratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. De SP-nauwkeurigheidsklasse is ontworpen voor toepassingen waarbij rondloopafwijkingen rechtstreeks invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct.
De messing kooi met dubbele pijpconstructie stabiliseert de rollen bij hoge toerentallen en ondersteunt een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel tussen de rollende elementen. Daarnaast helpt deze constructie de warmteontwikkeling tijdens continubedrijf te beperken. De buitenring met drie schouders zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding, terwijl axiale verplaatsing mogelijk blijft. De binnenring, zonder schouders, is volledig demonteerbaar ten opzichte van de overige lagercomponenten, wat montage aanzienlijk vereenvoudigt, vooral wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen.
Onderhoud:
Dankzij de W33-uitvoering kan dit lager zonder demontage van smeermiddel worden voorzien via een centraal smeersysteem. Dit vereenvoudigt de planning van nasmeerintervallen binnen preventieve onderhoudsprogramma’s.
Voor toepassingen met hoge toerentallen en de SP-nauwkeurigheidsklasse wordt doorgaans een vet met een lage basisviscositeit of oliesmering aanbevolen om wrijvingsverliezen te beperken.
De C3 verhoogde speling compenseert thermische uitzettingen tijdens bedrijf en beperkt het risico op interne voorspanning. Monitoring van de bedrijfstemperatuur blijft aanbevolen, vooral bij frequente starts of sterke toerentalvariaties.
Een toename van het geluidsniveau of trillingen wijst doorgaans op degradatie van het smeermiddel, verontreiniging of beginnende slijtage. Periodieke trillingsanalyse wordt aanbevolen in hoogprecisietoepassingen.
Belangrijkste voordelen:
• De compacte doorsnede beperkt de radiale inbouwruimte en vergemakkelijkt integratie in constructies met beperkte beschikbare ruimte
• De demonteerbare constructie versnelt montage en demontage, vooral bij strakke passingen
• De W33-uitvoering maakt integratie in centrale smeersystemen mogelijk en vereenvoudigt gepland onderhoud
• De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een uiterst hoge rotatieprecisie, met directe invloed op oppervlaktekwaliteit bij verspanende toepassingen
• De C3 verhoogde speling beschermt de interne geometrie tijdens thermische cycli en verlengt de levensduur
• De messing kooi met dubbele pijpconstructie beperkt geluidsontwikkeling en stabiliseert het lagergedrag bij hoge toerentallen
Toepassingen:
SKF-lagers van deze serie worden voornamelijk toegepast in installaties waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn voor de proceskwaliteit. Spindels van CNC-machinegereedschappen, zoals freesmachines, draaibanken en slijpmachines, vormen het meest directe toepassingsgebied. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert hierbij minimale rondloopafwijkingen, met een rechtstreeks meetbare invloed op de toleranties van bewerkte onderdelen.
In industriële transmissies worden deze lagers toegepast op assen met snel roterende tandwielen. De C3 speling helpt vervormingen onder dynamische belasting te beperken, terwijl de W33-uitvoering eenvoudige integratie in centrale smeersystemen mogelijk maakt.
Ook installaties in de papierindustrie, druktechniek en de energiesector maken gebruik van dit type lager wanneer hoge radiale belastingen gedurende lange bedrijfsperioden optreden. In al deze toepassingen helpt de axiale bewegingsvrijheid van de NNU-configuratie differentiële thermische uitzettingen tussen as en lagerhuis doeltreffend op te vangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 4050 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 390000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 187000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.491,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.804,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
