Gewrichtslagers akn GE110ES, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 110 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
akn:GE110ES
Rubix:03436006
Fabrikant:GE110ES

Documenten
Productdetails : AKN GE 110 ES KOGELGEWRICHTSLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,52 excl. BTW
/ stuk
€ 675,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 156 dagen
