Gewrichtslagers SKF GE 25 C, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 25 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 25 C
Rubix:03040924
Fabrikant:GE 25 C
EAN:7316576609282

Productdetails : SKF GE 25 C KOGELGEWRICHTSLAGER
Deze kogelgewrichtslagers hebben een staal/PTFE sinterbronzen contactvlak en zijn onderhoudsvrij. De glijvlakken moeten extern worden beschermd tegen verontreiniging. Deze lagers zijn ook verkrijgbaar met een bredere binnenring en een grotere buitendiameter (achtervoegsel GEH) voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,96 excl. BTW
/ stuk
€ 44,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden