OLIEKEERRING 20X32X5 A

Radiale asafdichting WA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49473430
Rubix:04010435
Fabrikant:49473430
OLIEKEERRING 20X32X5 A

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 20X32X5 A


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte5 mm
Materiaalnbr
€ 1,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden