Referenties
Dichtomatik:67062627
Rubix:04012767
Fabrikant:67062627

Productdetails : OLIEKEERRING 15X24X5 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,49 excl. BTW
/ stuk
€ 15,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen