Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412915
Rubix:04150314
Fabrikant:40412915

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 105X140X12 BAUM6X7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,47 excl. BTW
/ stuk
€ 188,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
