USIT-RING 6,99X13,34X1,2 FPM70 (VITON)
Afdichtingsring Freudenberg Sealing Technologies
Zie technische informatieReferenties
Freudenberg Sealing Technologies:104556
Rubix:04116998
Fabrikant:CAMC V6-01413 60CR 87258

Productdetails : USIT-RING 6,99X13,34X1,2 FPM70 (VITON)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 6,99 mm |
| Buitendiameter | 13,34 mm |
| Dikte | 1,2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
