OLIEKEERRING 25X37X5 A

Radiale asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49383909
Rubix:04010584
Fabrikant:WA 25,00 37,00 5,00 NB70C4
OLIEKEERRING 25X37X5 A

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 25X37X5 A


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Daarnaast is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichten van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
€ 1,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden