SIMRIT OLIEKEERRING 42X62X10/8 BAU4

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411316
Rubix:04153766
Fabrikant:40411316
SIMRIT OLIEKEERRING 42X62X10/8 BAU4

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 42X62X10/8 BAU4


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
230,04 excl. BTW
/ 5 stuks
278,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen