Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BA 35,00 65,00 10,00 902
Rubix:04153246
Fabrikant:40411282



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 35X65X10 BA
40411282 OLIEDICHTING BA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,57 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 107,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
