Referenties
Dichtomatik:WBS 80,00 105,00 13,00 NB7034
Rubix:04014768
Fabrikant:67025972

Productdetails : OLIEKEERRING 80X105X13 BS
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,46 excl. BTW
/ stuk
€ 13,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
