Kegellager SKF 532 X/Q, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 86 mm | Breedte: 28.575 mm

Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard

Zie technische informatie
Referenties
SKF:532 X/Q
Rubix:03471110
Fabrikant:47680
EAN:7316577039347
SKF 532 X/Q CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter86 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 532 X/Q CUP


Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard NVT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,58x107,95x107,95 mm
Logistiek gewicht561 g
Binnendiameter86 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,98 excl. BTW
/ stuk
41,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen