Gewrichtslagers SKF GEM 60 ES-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 54 mm | Binnendiameter: 60 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEM 60 ES-2RS
Rubix:03041006
Fabrikant:7008
EAN:7316577106520
SKF GEM 60 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEM 60 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak , een verbrede binnenring en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x90x90 mm
Logistiek gewicht1046 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte54 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr245000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 177,94 excl. BTW
/ stuk
€ 215,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen