KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER 26 11 200
Radiotang, platspitse tang met zijsnijder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:26 11 200
Rubix:10160115
EAN:4003773022824





Documenten
Productdetails : KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER 26 11 200
Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard.
Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 202x51x36 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 73 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Snijcapaciteit | 3,2 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,47 excl. BTW
/ stuk
€ 25,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden