KNIPEX PROFIEL VERBINDINGSTANG 90 42 250

Profiel-verbindingstang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:90 42 250
Rubix:10162791
EAN:4003773047865
KNIPEX PROFIEL VERBINDINGSTANG 90 42 250
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : KNIPEX PROFIEL VERBINDINGSTANG 90 42 250


90 42 340 Profiel-verbindingstang
Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging.
  • Capaciteit millimeters: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • voor éénhandbediening Voor het maken van vaste verbindingen voor al bij scheidingswanden en verlaagde plafonds gebruikte profielplaten. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm). Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging. behuizing: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard

    Sterke punten

    Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn, Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm), Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)250x84x35 mm
    Lengte25 mm
    Snijcapaciteit1,2 mm
    Gewicht0,676 g
    Land van oorsprongFR
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    105,47 excl. BTW
    / stuk
    127,62 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen