DORMER HSCO RADIUSFREES C500 14,00 MM

Radiusfrezen C500

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C50014.0
Rubix:20032718
EAN:7320760073162
DORMER HSCO RADIUSFREES C500 14,00 MM
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO RADIUSFREES C500 14,00 MM


HSS-E Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 14,00 2D COURT QC C500 HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte16 mm
Totale lengte73 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingblank
Typeradiusfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,14 excl. BTW
/ stuk
106,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen