DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 3,0XD3

Radiusfrezen S529

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5293.0XD3
Rubix:20326454
EAN:7320760680513
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 3,0XD3

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 3,0XD3


VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte5 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typeradiusfrezen (kugelfrees)
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte14 mm
Snijhoek30 °
56,71 excl. BTW
/ stuk
68,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen