DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S531 5,0XD5

Radiusfrezen S531

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5315.0XD5
Rubix:20326492
EAN:7320760680278
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S531 5,0XD5

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S531 5,0XD5


VHM 2-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat5 mm
Aantal tanden2
Snijlengte9 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
€ 89,27 excl. BTW
/ stuk
€ 108,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen