DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 5,0 MM

Radiusfrezen S535

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5355.0
Rubix:20326558
EAN:7320760681176
DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 5,0 MM

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 5,0 MM


VHM 4-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte9 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typeradiusfrees / kopieerfrees (bolkop)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte32 mm
€ 100,33 excl. BTW
/ stuk
€ 121,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen