(U) CUTLINE RADIUS METER 7,5 A 15 MM 32 STUKS ST - 864911
Radiusmeter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864911
Rubix:17210371
EAN:3660338193583




Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 7,5 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 15 mm |
| Aantal elementen | 32 |
Documenten
Productdetails : (U) CUTLINE RADIUS METER 7,5 A 15 MM 32 STUKS ST - 864911
Radiusmeter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 7,5 mm |
| Meetbereik, maximaal | 15 mm |
| Aantal elementen | 32 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
